Motion
AC04HSP125SWTP01

ALBION INDUSTRIES
AC04HSP125SWTP01

Rueda giratoria médica 900088 , serie de acero inoxidable, giratoria, diámetro de rueda de 4 pulgadas, ancho de banda de rodadura de 1-1/4 pulgadas, montaje en placa superior, color de rueda gris, capacidad de carga de 275 lb
Artículo MI #07577553
No. Fabricante AC04HSP125SWTP01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALBION INDUSTRIES
AC04HSP125SWTP01

Rueda giratoria médica 900088 , serie de acero inoxidable, giratoria, diámetro de rueda de 4 pulgadas, ancho de banda de rodadura de 1-1/4 pulgadas, montaje en placa superior, color de rueda gris, capacidad de carga de 275 lb
Artículo MI #07577553
No. Fabricante AC04HSP125SWTP01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    138 mm
  • Radio giratorio
    91 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cojinetes de precisión de acero inoxidable
  • Aplicación
    Jaulas para animales, carros, equipos de laboratorio, equipos farmacéuticos, mesas quirúrgicas
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    Placa superior
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Código de sujeción
    TP01
  • Acabado del bastidor
    Pulido
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    275 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    900088
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Material de la banda de rodadura
    Elastimer de alta temperatura
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
AC04HSP125SWTP01 4X1-1/4 ELAS DE ALTA TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno