Motion
907743
RUEDA RÍGIDA DE ALTA TEMPERATURA CON ELASTIMER SIN MARCAS DE 6 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 250LBS
Artículo MI #07577558
No. Fabricante 907743
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE ALTA TEMPERATURA CON ELASTIMER SIN MARCAS DE 6 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 250LBS
Artículo MI #07577558
No. Fabricante 907743
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    188 mm
  • Altura total
    188 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    TP01
  • Acabado del bastidor
    PULIDO
  • Material del bastidor
    ACERO INOXIDABLE
  • Tolerancia al calor
    hasta 280 °F
  • Capacidad de carga
    325 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    SX06ARZ125RGTP01G2
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    ACERO INOXIDABLE
  • Color de la banda de rodadura
    ROJO
  • Material de la banda de rodadura
    ANTIMICROBIANO DE GOMA PARA ALTAS TEMPERATURAS
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
AC06HSP125RGTP01 6X1-1/4 ELAS DE ALTA TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno