Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje164 mm
- Altura total164 mm
- Radio giratorio107 mm
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoFreno de la banda de rodadura
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónTP01
- Acabado del bastidorPULIDO
- Material del bastidorACERO INOXIDABLE
- Tolerancia al calorhasta 280 °F
- Capacidad de carga300 lb
- Número de catálogo del fabricanteSX05ARZ125TLTP01G2
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieACERO INOXIDABLE
- Color de la banda de rodaduraROJO
- Material de la banda de rodaduraANTIMICROBIANO DE GOMA PARA ALTAS TEMPERATURAS
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaGris