Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes89 :1
- Carga colgada120 lb
- Peso5.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Kit de brida0960
- Kit de brida con junta tórica0962
- Corriente de carga completa0.56 / 0.81 A
- Par de carga completa278 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.3001
- Caballos de entrada1/23-1/11 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP66
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90/130 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeCara
- Marco NEMA24A
- RPM de salida19.0 rpm, 28.0 rpm
- Folleto del producto
- Capacidad de carga radial120 lb
- Tipo de ejePlanetario en línea
- Etapa3
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
Descripción general
- El motor 24A proporciona un par de arranque alto, velocidad ajustable y rendimiento predecible
- Cepillos de motor preasentados para un funcionamiento silencioso
- Aislamiento y clasificaciones de clase "F"
- Caja de engranajes integral sin ventilación, se monta en cualquier orientación
- Lubricado permanentemente con lubricante de alto rendimiento
- Engranajes planetarios de acero endurecido con cojinetes de agujas para una vida útil y un rendimiento máximos
- Vuelta estándar Menos de 60 minutos de arco
- Protección medioambiental IP-66 (con kit de sello facial instalado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación