Motion
7209
Motorreductor de CC planetario cepillado en línea - Eje planetario en línea, relación 89 :1, 1/16 hp, 12 V, 28.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #07578984
No. Fabricante 7209
Precio1,441.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC planetario cepillado en línea - Eje planetario en línea, relación 89 :1, 1/16 hp, 12 V, 28.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #07578984
No. Fabricante 7209
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
Precio1,441.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    89 :1
  • Carga colgada
    123 lb
  • Peso
    5.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Kit de brida
    0961
  • Kit de brida con junta tórica
    0963
  • Corriente de carga completa
    6.90 A
  • Par de carga completa
    274 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3001
  • Caballos de entrada
    1/16 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP66
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    12 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    24A
  • RPM de salida
    28.0 rpm
  • Folleto del producto
  • Capacidad de carga radial
    123 lb
  • Tipo de eje
    Planetario en línea
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
7209 GESTIÓN PLANETARIA 11NM 12VDC
  • El motor 24A proporciona un par de arranque alto, velocidad ajustable y rendimiento predecible
  • Cepillos de motor preasentados para un funcionamiento silencioso
  • Aislamiento y clasificaciones de clase "F"
  • Caja de engranajes integral sin ventilación, se monta en cualquier orientación
  • Lubricado permanentemente con lubricante de alto rendimiento
  • Engranajes planetarios de acero endurecido con cojinetes de agujas para una vida útil y un rendimiento máximos
  • Vuelta estándar Menos de 60 minutos de arco
  • Protección medioambiental IP-66 (con kit de sello facial instalado)

También puede gustarle