Motion
SHU 6017 JEM

SHUSTER CORP
SHU 6017 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07579354
No. Fabricante SHU 6017 JEM
Precio24.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHU 6017 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07579354
No. Fabricante SHU 6017 JEM

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6017 COJINETE DE BOLA JEM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHU 6017 JEM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 85 mm de diámetro interior con 130 mm de diámetro exterior, 22 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 6017 JEM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6000 JEM
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6017 COJINETE DE BOLA JEM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo