Motion
2R104
Collares de plástico de dos piezas de 1-1/4" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #07579381
No. Fabricante 2R104
Precio41.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de plástico de dos piezas de 1-1/4" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #07579381
No. Fabricante 2R104
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
Precio41.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-20 x 5/8
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Finalizar
    Blanco
  • Material
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • UPC_NO
    662786006098

Descripción general

Descripción del fabricante
2R104

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo