Motion
VFS6200-3FZ-06T

SMC
VFS6200-3FZ-06T

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #07579630
No. Fabricante VFS6200-3FZ-06T
Precio302.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS6200-3FZ-06T

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #07579630
No. Fabricante VFS6200-3FZ-06T
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
Precio302.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Doble 2-Position
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS6200-3FZ-06T
  • Disponible como configuración de solenoide simple o doble
  • Tipo enchufable y no enchufable
  • Características del flujo: CV: 6.8
  • Bajo consumo de energía: 1.8W CC/2.3 VA CA

También puede gustarle