Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo839 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=20/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=3
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02761
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798930749
- Potencia de entrada máxima1.500 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie210PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798930749
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®