Motion
MP2264B

CLECO
MP2264B

Llave de impacto - MP-Series, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 1/4 pulg., entrada de 1/4 pulg., velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #07580098
No. Fabricante MP2264B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
MP2264B

Llave de impacto - MP-Series, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 1/4 pulg., entrada de 1/4 pulg., velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #07580098
No. Fabricante MP2264B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    2000 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.16 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    33 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Centro
  • Código de armonización
    8467115040
  • Número de Upc del fabricante
    697099641469
  • Material
    Metal
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Serie
    Serie MP
  • UPC_NO
    697099641469
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
MP2264B LLAVE DE IMPACTO DE AIRE DE 1/4" VARIABLE
  • La serie MP ofrece impactos compactos con velocidades comparables a las de los destornilladores y los Nutrunners
  • Alta relación potencia/peso
  • Regulador de 4 velocidades para control de par variable
  • Construcción de cojinete de bolas 100%
  • La carcasa de metal aumenta la vida de la herramienta y reduce la vibración
  • Agarre sobremoldeado para mayor comodidad del usuario y clip de cinturón extraíble
  • Excelente elección para aplicaciones de juntas blandas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"