Motion
MP2465

CLECO
MP2465

Destornillador de aire - Serie M, tipo mango de pistola, tamaño de broca compatible de 1/4 in, tamaño de entrada de 1/4 in, velocidad máxima de 1800 rpm
Artículo MI #07580100
No. Fabricante MP2465
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
MP2465

Destornillador de aire - Serie M, tipo mango de pistola, tamaño de broca compatible de 1/4 in, tamaño de entrada de 1/4 in, velocidad máxima de 1800 rpm
Artículo MI #07580100
No. Fabricante MP2465
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.43 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    22.0 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Código de armonización
    8467115020
  • Número de Upc del fabricante
    697099641544
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Par máximo
    100 pulg.
  • Par mínimo
    9.7 pulg.
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    Serie M
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    1-Year

Descripción general

Descripción del fabricante
MP2465 DESTORNILLADOR 1.8K INVERSIÓN,
  • Ideal para aplicaciones de extracción suave como madera o aluminio
  • Carcasa metálica
  • Reversible
  • Gran valor de la herramienta resistente
  • Alta intercambiabilidad de piezas
  • De lado a centro 13/16”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo