Motion
MP1458-55

CLECO
MP1458-55

Destornilladores de taladro neumático - Serie MP, no reversible, mango de pistola, tamaño de mandril 1/2 pulg., caballos de fuerza 1.2 hp, velocidad máxima 1200 rpm
Artículo MI #07580101
No. Fabricante MP1458-55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
MP1458-55

Destornilladores de taladro neumático - Serie MP, no reversible, mango de pistola, tamaño de mandril 1/2 pulg., caballos de fuerza 1.2 hp, velocidad máxima 1200 rpm
Artículo MI #07580101
No. Fabricante MP1458-55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    25 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Jacobs
  • Capacidad de perforación del metal
    Contingente a la densidad del material
  • Capacidad de perforación de madera
    1/2 pulg.
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    1.2 CV
  • Número de Upc del fabricante
    697099641445
  • Material
    Metal
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    Serie MP
  • Velocidad variable
    2-Speed
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
TALADRO SIN INVERSIÓN DE MP1458-55 1/2", 1.2
  • Rodamientos de bolas en el husillo de salida para una alineación excelente y bits de funcionamiento verdaderos
  • Extremo frontal de acero para aplicaciones industriales
  • Acelerador de 2 pasos para arranques sencillos
  • Silenciadores integrados sin obstrucciones para un funcionamiento silencioso
  • Piezas de precisión endurecidas y rectificadas para una mayor vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo