Motion
1874X6X6
Adaptador de unión giratoria de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #07580136
No. Fabricante 1874X6X6
Precio39.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de unión giratoria de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #07580136
No. Fabricante 1874X6X6
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
Precio39.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    1.08 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Longitud
    1.96 pulg.
  • Longitud total
    1.96 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de unión
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Pulse para conectar X NPTF
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. Push to Connect x 3/8 pulg. 3/8 NPTF
  • Estilo final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    3/8
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1874X6X6
  • Número de Upc del fabricante
    725975636343
  • Material
    Latón
  • Serie
    Empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
1874X6X6 UNIÓN DE MAMPARO DE CONEXIÓN A PRESIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE