Motion
1874X8X8
Adaptador de unión giratoria de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #07580137
No. Fabricante 1874X8X8
Price$72.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de unión giratoria de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #07580137
No. Fabricante 1874X8X8
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
Price$72.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.15 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    2.00 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de unión
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Pulse para conectar X NPTF
  • Descripción Palabra clave
    Pulsar para conectar x 1/2 pulg. 1/2 NPTF
  • Estilo final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/2
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1874X8X8
  • Número de Upc del fabricante
    725975636312
  • Material
    Latón
  • Serie
    Empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
1874X8X8 UNIÓN DE MAMPARO DE CONEXIÓN A PRESIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs