Motion
PAK-S
Calentador de manos - 116° F, 6 h
Artículo MI #07580163
No. Fabricante PAK-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de manos - 116° F, 6 h
Artículo MI #07580163
No. Fabricante PAK-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10

Detalles

  • Temperatura media
    116° F
  • Duración del calor
    6 h
  • Tipo de producto
    Calentadores de manos

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETES TÉRMICOS TC-PAK-S - CALENTADORES DE MANOS (2 PA
  • Cargos en 4 horas o menos
  • Delgada y ligera
  • Apagar fácilmente con solo tocar un botón
  • Tres ajustes de temperatura que alcanzan hasta 116°F
  • Se recarga más de 500 veces
  • Resistente a los golpes
  • Resistente al agua
  • También disponible en una talla más grande de Pocket Warmer

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"