Motion
CP3330-SALAVAD  7"

CHICAGO PNEUMATIC
CP3330-SALAVAD 7"

Amoladora vertical de aire de 180 mm (7 pulgadas), 3.75 HP / 2800 W
Artículo MI #07580212
No. Fabricante CP3330-SALAVAD 7"
Precio1,102.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3330-SALAVAD 7"

Amoladora vertical de aire de 180 mm (7 pulgadas), 3.75 HP / 2800 W
Artículo MI #07580212
No. Fabricante CP3330-SALAVAD 7"
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
Precio1,102.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    7 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.50 pulg.
  • Peso
    10.4 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    83.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    3.75 CV
  • Número de Upc del fabricante
    015451775506
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    8500 rpm
  • UPC_NO
    015451775506

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3330-SALAVAD GRINDADOR VERTICAL DE 7"
  • Dispositivo de apagado por sobrevelocidad integrado para una mayor seguridad
  • Palanca de seguridad optimizada
  • Carcasa de aluminio robusta
  • Capacidad de rueda de copa de 7" (180 mm)
  • Motor controlado de alta potencia de 3.7 CV (2,800 W)
  • Velocidad libre de 8,500 rpm
  • Cumple con ANSI para los mercados de Norteamérica

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"