Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda de esmerilado9 pulg.
- Tamaño de la entrada0.50 pulg.
- Peso11.2 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga70.0 cfm
- Caballos de fuerza3.75 CV
- Número de Upc del fabricante015451775513
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima8500 rpm
- UPC_NO015451775513
Descripción general
- Dispositivo de apagado por sobrevelocidad integrado para una mayor seguridad
- Palanca de seguridad optimizada
- Carcasa de aluminio robusta
- Capacidad de rueda de copa de 9" (230 mm)
- Motor controlado de alta potencia de 3.7 CV (2,800 W)
- Velocidad libre de 6,000 rpm
- Cumple con ANSI para los mercados de Norteamérica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación