Motion
CP3340-SALAVET  6"

CHICAGO PNEUMATIC
CP3340-SALAVET 6"

Amoladora vertical de aire de 150 mm (6 pulgadas), 4.56 HP / 3400 W
Artículo MI #07580214
No. Fabricante CP3340-SALAVET 6"
Precio1,339.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3340-SALAVET 6"

Amoladora vertical de aire de 150 mm (6 pulgadas), 4.56 HP / 3400 W
Artículo MI #07580214
No. Fabricante CP3340-SALAVET 6"
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
Precio1,339.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    6 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.50 pulg.
  • Longitud total
    9.80 pulg.
  • Peso
    12.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    95.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    4.56 CV
  • Número de Upc del fabricante
    015451775520
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • UPC_NO
    015451775520

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3340-SALAVET GRINDADOR VERTICAL DE 6"
  • Dispositivo de apagado por sobrevelocidad integrado para una mayor seguridad
  • Palanca de seguridad optimizada
  • Carcasa de aluminio robusta
  • Capacidad de rueda de copa de 6" (150 mm)
  • Motor controlado de alta potencia de 4.5 CV (3,400 W)
  • Velocidad libre de 6,000 rpm
  • Cumple con ANSI para los mercados de Norteamérica

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"