Motion
CP3340-SALAVAD  7"

CHICAGO PNEUMATIC
CP3340-SALAVAD 7"

Amoladora vertical de aire de 180 mm (7 pulgadas), 4.56 HP / 3400 W
Artículo MI #07580215
No. Fabricante CP3340-SALAVAD 7"
Precio1,334.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3340-SALAVAD 7"

Amoladora vertical de aire de 180 mm (7 pulgadas), 4.56 HP / 3400 W
Artículo MI #07580215
No. Fabricante CP3340-SALAVAD 7"
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
Precio1,334.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    7 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.50 pulg.
  • Peso
    12.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    61.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    4.56 CV
  • Número de Upc del fabricante
    015451775537
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    8500 rpm
  • UPC_NO
    015451775537

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3340-SALAVAD GRINDADOR VERTICAL DE 7"
  • Dispositivo de apagado por sobrevelocidad integrado para una mayor seguridad
  • Palanca de seguridad optimizada
  • Carcasa de aluminio robusta
  • Capacidad de rueda de copa de 7" (180 mm)
  • Motor controlado de alta potencia de 4.5 CV (3,400 W)
  • Velocidad libre de 8,500 rpm
  • Cumple con ANSI para los mercados de Norteamérica

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good