Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la rueda de esmerilado9 pulg.
- Tamaño de la entrada0.50 pulg.
- Peso13.1 lb
Details
- Consumo de aire en carga95.0 cfm
- Caballos de fuerza4.56 CV
- Número de Upc del fabricante015451775544
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima6000 rpm
- UPC_NO015451775544
Descripción general
Descripción del fabricante
CP3340-SALAVEL GRINDADOR VERTICAL DE 9"
- Dispositivo de apagado por sobrevelocidad integrado para una mayor seguridad
- Palanca de seguridad optimizada
- Carcasa de aluminio robusta
- Capacidad de rueda de copa de 9" (230 mm)
- Motor controlado de alta potencia de 4.5 CV (3,400 W)
- Velocidad libre de 6,000 rpm
- Cumple con ANSI para los mercados de Norteamérica
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature