Motion
CDLQA32-100DCM-F

SMC CORP OF AMERICA
CDLQA32-100DCM-F

Cilindro de aire compacto - Tipo de bloqueo, calibre de 32 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #07580357
No. Fabricante CDLQA32-100DCM-F
Precio286.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQA32-100DCM-F

Cilindro de aire compacto - Tipo de bloqueo, calibre de 32 mm, carrera de 100 mm
Artículo MI #07580357
No. Fabricante CDLQA32-100DCM-F
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
Precio286.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Tamaño del puerto
    1
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    C73 - Reed, voltaje de CC <gt/>5 <lt/>24, voltaje de CA <lt/>100, LED
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CLQ
  • Dirección de bloqueo
    Una dirección
  • Método de bloqueo
    Bloqueo de resorte
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.2
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5
  • Serie
    CLQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO COMPACTO DE ACCIÓN DOBLE CDLQA32-100DCM-F
  • Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
  • La dirección de bloqueo se puede seleccionar
  • Desbloqueo manual sencillo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"