Motion
C5-F-30-09
Rodillo tensor de repuesto de transporte - C, 5 in de diámetro del rodillo, 30 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07580437
No. Fabricante C5-F-30-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto de transporte - C, 5 in de diámetro del rodillo, 30 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07580437
No. Fabricante C5-F-30-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    30 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    34.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    28.94 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950846330
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Transporte

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-F-30-09 RODILLO DE DEVOLUCIÓN

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good