Especificaciones
Detalles
- AplicaciónSoldadura
- Número de stock del fabricante54D055
- Número de Upc del fabricante662980871423
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980871423
Descripción general
- El diseño ergonómico del SURFOX MINI esté equipado con un ajuste de potencia variable que garantiza un acabado perfecto incluso en las superficies más delicadas. Esta unidad utiliza cartuchos de electrolitos rellenables en lugar de un depósito integrado para reducir el peso y aumentar la portabilidad. Excelente para usar en reparaciones, retoques y trabajos pequeños. Esta unidad recientemente rediseñada puede limpiar soldaduras TIG o por puntos en acero inoxidable y soldaduras MIG, TIG o por puntos en aluminio. También puede marcar superficies de acero inoxidable, aluminio y titanio con el uso de un kit de marcado SURFOX. La unidad ideal para trabajos de campo o reparación;