Motion
24324
Chaqueta impermeable Lime Type R Class 3 de 8365 l
Artículo MI #07580541
No. Fabricante 24324
Precio125.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable Lime Type R Class 3 de 8365 l
Artículo MI #07580541
No. Fabricante 24324
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
Su precio$125.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    26 pulg.
  • Tamaño
    L
  • Peso
    2 lb
  • Ancho
    19 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • Descripción
    Chaqueta impermeable Lime Type R Class 3 de 8365 l
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 chaqueta
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Ropa de lluvia
  • UPC_NO
    720476243243

Descripción general

Descripción del fabricante
CHUBASQUERO 8365 TIPO R CLASE 3 , LIMA, L
  • La chaqueta impermeable GloWear® 8365 Hi-Vis es una chaqueta tipo R de clase 3 que ofrece protección impermeable y transpirable contra los elementos. Confeccionada con una capa exterior de poliéster transpirable que mantiene el agua fuera y permite que la humedad escape para mantenerte fresco y cómodo trabajando en las peores condiciones. Este chubasquero reflectante cuenta con material reflectante Scotchlite 3M que cumple con la norma ANSI 2 en el pecho y los brazos para mayor visibilidad de noche o en condiciones de poca luz. La campana interior se puede guardar cuando no se necesita. Esta chaqueta de trabajo impermeable ofrece una protección cómoda contra los elementos para quienes trabajan en construcción de carreteras, servicios públicos, construcción, respuesta ante emergencias, aerolíneas, ferrocarriles o equipos de inspección.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"