Especificaciones
Dimensiones
- Longitud26 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- ColorLima
- País de origenCHN
- DescripciónKit de chaqueta térmica 8388 XL Lime Type R Class 3/2
- Grupo y claseRopa de alta visibilidad
- Incluye1 chaqueta
- Línea de productosGloWear
- SerieChaquetas
- UPC_NO720476255352
Descripción general
- Class 3/2 Thermal Jacket Kit: Combines 8386 Class 3 Outer Shell Jacket and 8287 Convertible Thermal Jacket to create the ultimate 4-in-1 hi-visibility jacket system!
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación