Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material11 oz
- Tamaño5X-Large
Detalles
- Cierre del tobilloCremallera cubierta
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá),Certificación UL según NFPA 2112
- Clasificación de arco60 cal/cm2
- ColorPato marrón
- Resistencia a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaProtección contra arcos eléctricos
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Número de subdivisiones4
- Tipo de productoMonos de peto
Descripción general
- Acabado repelente al agua duradero
- El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
- Bolsillo de parche frontal grande
- Corte de pierna generoso
- Cierre con cremallera de 26" de alta resistencia en cada pernera
- Bolsillos en la cadera
- Aberturas en las piernas hechas para calzar sobre las botas de trabajo
- Cremalleras en las piernas
- Protección contra múltiples peligros
- Desconexión rápida y correas de hombro fáciles de ajustar para una entrada rápida
- Hebillas de desconexión rápida en cada correa de hombro