Motion
12M500-XTF XREEL

Gates
12M500-XTF XREEL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., 1.09 pulg. D.E., 500 psi Presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #07581040
No. Fabricante 12M500-XTF XREEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12M500-XTF XREEL

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., 1.09 pulg. D.E., 500 psi Presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #07581040
No. Fabricante 12M500-XTF XREEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    119.4 mm / 4.7 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.09 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578037
  • Número de Upc del fabricante
    770075226444
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera M500 se recomienda para líneas piloto, líneas de grasa y líneas de retorno de presión con aplicaciones de presión de 500 psi o menos.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    M500 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    NBR
  • UPC_NO
    770075226444
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
12M500-XTFXREEL (220') 4657-8037 MANGUERA