Especificaciones
Dimensiones
- Altura total11.500 pulg.
- Longitud total3.150 pulg.
- Ancho general2.750 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Caudal de aire de entrada12.713 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida10.594 scfm
- Caudal de aire de purga2.118 scfm
- Punto de rocío estándar-4 °F