Motion
D25333K

Dewalt
D25333K

Kit de martillo giratorio SDS Plus - 8.5 A, 1-1/8 pulg. Tamaño del plato, 1150 rpm Velocidad máxima, 5200 lpm
Artículo MI #07581341
No. Fabricante D25333K
Precio450.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
D25333K

Kit de martillo giratorio SDS Plus - 8.5 A, 1-1/8 pulg. Tamaño del plato, 1150 rpm Velocidad máxima, 5200 lpm
Artículo MI #07581341
No. Fabricante D25333K
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
Precio450.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1-1/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.16 lb

Detalles

  • Amperaje
    8.5 A
  • Capacidad de perforación albañilería
    3/16 pulg. - 7/8 pulg.
  • Tasa de impacto
    5200 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    885911477451
  • Velocidad máxima
    1150 rpm
  • UPC_NO
    885911477451

Descripción general

Descripción del fabricante
D25333K 1-1/8IN SDS MÁS MARTILLO GIRATORIO
  • 3.5 julios de energía de impacto para una perforación rápida
  • Amplio rango de taladrado óptimo entre 3/16 pulg. y 7/8 pulg. para una solución de un solo martillo
  • Mecanismo de martillo duradero de ingeniería alemana
  • La tecnología SHOCKS Active Vibration Control® reduce la vibración que se siente en las asas para reducir la fatiga del usuario y aumentar la productividad
  • Compatible con extracción de polvo conforme a la Tabla 1 de OSHA
  • El embrague ajustado en fábrica reduce las reacciones repentinas de par elevado si se atascan los bits
  • El diseño ergonómico optimizado proporciona un control excelente en todas las orientaciones
  • Disparador de velocidad variable para un arranque preciso de los orificios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo