Motion
11730004055

PFANNENBERG
11730004055

Filterfans® Filtro de escape estándar - Interior, 6.97 in x 6.97 in de diámetro de corte, 8.00 in de tamaño nominal del ventilador, Gris claro - RAL 7035, montaje lateral
Artículo MI #07581609
No. Fabricante 11730004055
Precio75.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11730004055

Filterfans® Filtro de escape estándar - Interior, 6.97 in x 6.97 in de diámetro de corte, 8.00 in de tamaño nominal del ventilador, Gris claro - RAL 7035, montaje lateral
Artículo MI #07581609
No. Fabricante 11730004055

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.57 pulg.
  • Altura
    7.95 pulg.
  • Peso
    1.20 lb
  • Ancho
    7.95 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12
  • Eficiencia del filtro
    91.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente,

Descripción general

Descripción del fabricante
11730004055 PFA30000 KT GRIS
  • Filtro de escape para emparejar con ventiladores de filtro Pfannenberg
  • El filtro de tipo acanalado proporciona una vida útil 3X más larga antes de la obstrucción
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Disponible en múltiples tamaños y opciones de color
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno