Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Longitud5.1250 pulg.
- Bolt Circle Diameter0.5625 pulg.
- Bore Diameter1-3/8 pulg.
- Altura2.35
- Ancho de la carcasa2.835 pulg.
- Longitud6.2
- Longitud a través del orificio1.813 pulg.
- Overall Length Diameter6.339 pulg.
- Peso2.91
- Ancho3.9
Details
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC207-22
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFL207-22 2 BRIDA DE PERNO, 1 3/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad