Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno11/32 pulg.
- Diámetro de longitud total3.750 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- Tipo de cojineteCarcasa de brida de 2-Bolt