Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro3.5630 pulg.
- Diámetro del orificio del perno7/16 pulg.
- Diámetro de longitud total4.438 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- Tipo de cojineteCarcasa de brida de 2-Bolt