Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno0.4690 pulg.
- Altura total1.0630 pulg.
- Diámetro de longitud total3.750 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- Tipo de cojineteCarcasa bridada 4-Bolt