Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Ancho del anillo interior5 mm
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS 634 ZZ JEM, 4X16X5
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 634 ZZ JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 4 mm de diámetro interior con 16 mm de diámetro exterior, 5 mm de ancho, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteJEM DE 634 ZZ DE HUSTER
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie600 JEM
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial