Motion
JEM DE 684 ZZ DE HUSTER

SHUSTER CORP
SHUSTER 684 ZZ JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 9 mm de DE, 3.50 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07581650
No. Fabricante SHUSTER 684 ZZ JEM
Precio6.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 684 ZZ JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 9 mm de DE, 3.50 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07581650
No. Fabricante SHUSTER 684 ZZ JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    9 mm
  • En general Ancho  
    3.50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 684 ZZ JEM, 4X9X4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 684 ZZ JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 4 mm de diámetro interior con 9 mm de diámetro exterior, 3.5 mm de ancho, diseño recto y doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    JEM DE 684 ZZ DE HUSTER
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    600 JEM
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 684 ZZ JEM, 4X9X4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno