Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Ancho del anillo interior6 mm
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción626 2RS COJINETE DE BOLA JEM, 6X19X6
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 626 2RS JEM BULK es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 6 mm con diámetro exterior de 19 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER 626 2RS JEM A GRANEL
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie600 JEM
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial