Motion
SA207G
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07581652
No. Fabricante SA207G
Precio26.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 35 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07581652
No. Fabricante SA207G
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
Precio26.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    38.9 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25 800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15 300 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
SA207G INSERTO ESFÉRICO LUBRICABLE, 35

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno