Motion
SBPP204-12

SHUSTER CORP
SBPP204-12

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3/4 in de diámetro interno, material de acero prensado, servicio básico, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07581655
No. Fabricante SBPP204-12
Precio25.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SBPP204-12

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3/4 in de diámetro interno, material de acero prensado, servicio básico, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07581655
No. Fabricante SBPP204-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.260 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    1.9880 pulg.
  • Longitud total
    3.8580 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SB204-12
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada de acero prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
SBPP204-12 BLOQUE DE ALMOHADA DE ACERO PRENSADO,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo