Motion
EMPUÑADURA 63803 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 63803 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07581656
No. Fabricante SHUSTER 63803 2RS JEM
Precio13.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 63803 2RS JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07581656
No. Fabricante SHUSTER 63803 2RS JEM
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
Precio13.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE SECCIÓN FINA DE 63803 2RS JEM,
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 63803 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 17 mm de diámetro exterior de 26 mm, 7 mm de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    EMPUÑADURA 63803 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63800 JEM
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE SECCIÓN FINA DE 63803 2RS JEM,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno