Motion
48-32-4022

Milwaukee Tool
48-32-4022

Juego de puntas de destornillador de resistencia de impacto de 40-Piece SHOCKWAVE
Artículo MI #07582903
No. Fabricante 48-32-4022
Precio48.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4022

Juego de puntas de destornillador de resistencia de impacto de 40-Piece SHOCKWAVE
Artículo MI #07582903
No. Fabricante 48-32-4022
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
Precio48.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Incluye
    (1) portapuntas magnético, (2) destornilladores de tuerca, (2) puntas de potencia de doble extremo, (9) puntas de plaquita PH, (5) puntas de plaquita SQ, (8) puntas de plaquita Torx, (3) puntas de plaquita ranuradas, (1) punta de plaquita hexagonal 3/16 , (1) punta de plaquita hexagonal 1/4 pulg., (3) PH2 puntas de potencia, (1) punta de potencia PH3 , (1) punta de potencia SQ2 , (1) punta de potencia T20 , (2) puntas de potencia T25
  • Número de Upc del fabricante
    045242510054
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    40
  • Número de piezas
    40
  • UPC_NO
    045242510054

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4022 EQUIPO DE IMPCT 40PC ALMOHADILLA
  • Geometría optimizada de la zona de choque que absorbe el par máximo y evita la rotura
  • La punta mecanizada personalizada evita el pelado y reduce el bamboleo
  • La aleación personalizada de acero 76 maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Incluye 40 piezas
  • 3X más par en comparación con otros bits de impacto
  • 30X vida útil más larga