Motion
NJ 2211 ECML/C3

SKF
NJ 2211 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07583362
No. Fabricante NJ 2211 ECML/C3
Precio780.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2211 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07583362
No. Fabricante NJ 2211 ECML/C3
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
Precio780.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570360967
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    7316570360967

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2211ECML/C3 BRG
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
Los clientes también compraron