Motion
2X100 COMIDA BEV 150SD-MTF

Gates
2X100 FOOD BEV 150SD-MTF

2X100 COMIDA BEV 150SD-MTF
Artículo MI #07584456
No. Fabricante 2X100 FOOD BEV 150SD-MTF
Precio128.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X100 FOOD BEV 150SD-MTF

2X100 COMIDA BEV 150SD-MTF
Artículo MI #07584456
No. Fabricante 2X100 FOOD BEV 150SD-MTF
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
Precio128.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.50 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de cerveza, leche, jugo, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieren una manguera sanitaria de la FDA.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, hélice monofilamento
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Sanitron - Tipo S
  • UPC_NO
    770075714576
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
2X100 BEBIDA MAESTRA DE ALIMENTOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo