Motion
CBQ2B100TF-50DCM-RN

SMC
CBQ2B100TF-50DCM-RN

Cilindro, compacto, con bloqueo
Artículo MI #07584706
No. Fabricante CBQ2B100TF-50DCM-RN
Precio302.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CBQ2B100TF-50DCM-RN

Cilindro, compacto, con bloqueo
Artículo MI #07584706
No. Fabricante CBQ2B100TF-50DCM-RN
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
Precio302.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CBQ2B100TF-50DCM-RN CILINDRO COMPACTO
  • Compacto, doble acción, varilla única, bloqueo de extremo
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 10 a 100
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle