Motion
22332-BE-XL-JPA-J24BA-T41A

FAG (Schaeffler)
22332-BE-XL-JPA-J24BA-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07584786
No. Fabricante 22332-BE-XL-JPA-J24BA-T41A
Precio5,638.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22332-BE-XL-JPA-J24BA-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07584786
No. Fabricante 22332-BE-XL-JPA-J24BA-T41A
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
Precio5,638.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    114 mm
  • Peso
    110.198 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Cojinetes de rodillos esféricos 223..-E1-T41A, Para carga oscilante con tolerancias de diámetro restringidas
  • Autorización interna
    C3
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °C
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Velocidad máxima
    2250 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22332-BE-XL-JPA-J24BA-T41A BRG