Motion
4SA16FJA16
4S Series Crimp Hose Fittings Female JIC/37 Swivel 45 Elbow - Carbon Steel Material, 1 in Hose ID
Artículo MI #07585375
No. Fabricante 4SA16FJA16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4S Series Crimp Hose Fittings Female JIC/37 Swivel 45 Elbow - Carbon Steel Material, 1 in Hose ID
Artículo MI #07585375
No. Fabricante 4SA16FJA16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Altura
    1.500 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    0.760 pulg.
  • Longitud
    5.070 pulg.
  • Longitud total
    5.070 pulg.
  • Peso
    21.69 oz
  • Ancho
    2.080 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA16FJA16 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron