Motion
4SA20FRA20
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores para manguera de engarce hembra ORS Codo giratorio 45 - Material de acero al carbono, 1-1/4 pulg. D.I. manguera
Artículo MI #07585386
No. Fabricante 4SA20FRA20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip Serie 4S Racores para manguera de engarce hembra ORS Codo giratorio 45 - Material de acero al carbono, 1-1/4 pulg. D.I. manguera
Artículo MI #07585386
No. Fabricante 4SA20FRA20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Altura
    1.220 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    6.040 pulg.
  • Longitud total
    6.040 pulg.
  • Peso
    34.71 oz
  • Ancho
    2.460 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-11/16-12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA20FRA20 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good