Motion
44217
Cuchillo de bolsillo para electricista con #2 Phillips
Artículo MI #07585574
No. Fabricante 44217
Precio50.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchillo de bolsillo para electricista con #2 Phillips
Artículo MI #07585574
No. Fabricante 44217
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
Su precio$50.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3.3750 pulg., 8.60 mm
  • Longitud
    25.40 cm, 10.0000 pulg.
  • Longitud total
    25.40 cm, 10.0000 pulg.
  • Peso
    7 oz

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable 440A
  • Tipo de cuchilla
    Punto de caída
  • Color del mango
    Gris
  • Material del mango
    Aluminio anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    092644442179
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Tipo
    Cuchillo de bolsillo para electricista

Descripción general

Descripción del fabricante
44217 CUCHILLO DE BOLSILLO PARA ELECTRICISTA
  • Cuchilla de punto de caída de borde fino de tamaño completo fabricada en acero inoxidable 440A
  • Tres muescas de pelado de alambre en la parte posterior de la cuchilla (tamaños: 10 SLD/12 STR, 12 SLD/14 STR y 14 SLD/ 16 STR)
  • Destornillador Phillips n.o 2 , el tamaño más versátil
  • La hoja de bloqueo del revestimiento asegura la hoja cuando está abierta
  • El destornillador se bloquea con el revestimiento y se pliega de forma inteligente en el mango
  • Mango de aluminio resistente
  • Clip de bolsillo para guardarlo fácilmente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"