Motion
61307
Luz delantera recargable por USB ProTac HL con haz de reflector
Artículo MI #07585897
No. Fabricante 61307
Precio169.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz delantera recargable por USB ProTac HL con haz de reflector
Artículo MI #07585897
No. Fabricante 61307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Peso
    8.1 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.75 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    13500 cd
  • Emisión de luz completa
    1000 lm (alto), 400 lm (med), 65 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 2.75 horas (medicamento), 24 horas
  • Características y beneficios
    • 1000 lúmenes en modo Alto con haz de 232 metros • Elija el modo Bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado de 20 horas • USB recargable y acepta múltiples fuentes de batería • Cabezal inclinable de 90 grados que reduce la fatiga del cuello • Modo Alto/Medio/Bajo • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido • Estructura de aluminio duradera y resistente al agua IPX4
  • Incluye
    Batería, correa elástica, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926613072
  • Salida de luz máxima
    1000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926613072
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
61307 FAROS PROTAC HL USB
  • 1000 lúmenes en modo Alto con haz de 232 metros
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento prolongado de 20 horas
  • USB recargable y acepta múltiples fuentes de batería
  • La cabeza inclinable de 90 grados reduce la fatiga del cuello
  • Modos Alto/Medio/Bajo
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno