Motion
40 PHSS X 100 PIES WA-2 E2LP

PEER CHAIN
40 PHSS X 100 FT WA-2 E2LP

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, acoplamiento A-2 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07586155
No. Fabricante 40 PHSS X 100 FT WA-2 E2LP
Precio266.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
40 PHSS X 100 FT WA-2 E2LP

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, acoplamiento A-2 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #07586155
No. Fabricante 40 PHSS X 100 FT WA-2 E2LP
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
Precio266.61 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    37503
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de Orificios  
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
40 PHSS RIV X 100 PIES WA-2 E2LP
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.